›

OLFLEX CLASSIC 110 CH 18G1,5

Cod. Rexel RR10035074
Cod. Produttore 10035074
Cod. EAN 4044774392066

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 18G
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 110
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Materiale: Alta qualità
  • Durata: Elevata resistenza
  • Serie: CLASSIC 110
  • Uso: Collegamento apparecchiature

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CH 18G1,5 N, un cavo elettrico progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una resistenza eccezionale e una lunga durata. La sua costruzione robusta lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con una sezione di 1,5 mm², è perfetto per il collegamento di apparecchiature elettriche in ambienti diversi. Scegli OLFLEX CLASSIC per un'ottima soluzione elettrica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

582 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

17,4 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

261 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

104,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX CLASSIC 110 CH 18G1,5