›

OLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1KV 7G

Cod. Rexel RR1120314/500
Cod. Produttore 1120314/500
Cod. EAN 4044774559131

Informazioni principali

  • Colore: nero
  • Tensione: 0,6/1 kV
  • Numero fili: 7
  • Marcatura filo: principale
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Resistenza: elevata
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Durata: prolungata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 di colore nero, progettato per applicazioni fino a 0,6/1 kV. Composto da 7 fili principali, questo cavo garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La marcatura specifica del filo principale assicura una facile identificazione durante l’installazione e la manutenzione. Ideale per impieghi industriali e civili, offre resistenza e durata nel tempo mantenendo elevate prestazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

peso

261 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

7

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

12,6 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

189 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1KV 7G