›

OLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1KV 5G

Cod. Rexel RR1120379/50
Cod. Produttore 1120379/50
Cod. EAN 4044775096666

Informazioni principali

  • Colore: nero
  • Tensione: 0,6/1 kV
  • Numero fili: 5G
  • Marcatura filo: principale
  • Applicazioni: industriali/civili
  • Affidabilità: alta
  • Serie: Classic 110
  • Uso: installazioni elettriche

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Classic 110 di colore nero, progettato per applicazioni con tensione fino a 0,6/1 kV. Composto da 5 fili principali, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La marcatura specifica del filo principale facilita l'identificazione e l'installazione, rendendo questo cavo ideale per impianti industriali e civili che richiedono prestazioni costanti e durature.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

peso

2050 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

5

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

29 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

435 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

116 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1KV 5G