›

OLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1KV 5G

Cod. Rexel RR1120271
Cod. Produttore 1120271
Cod. EAN 4044773048179

Informazioni principali

  • Colore: nero
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Numero fili: 5G
  • Installazione: ordinata e sicura
  • Applicazione: industriale
  • Resistenza: elevata
  • Durata: prolungata
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 di colore nero, con tensione nominale 0,6/1 kV e cinque fili principali contrassegnati per un'installazione ordinata e sicura. Progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità negli impianti elettrici, è ideale per applicazioni industriali che richiedono resistenza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

peso

152 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

5

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

10,4 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

156 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

41,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1KV 5G