›

OLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1KV 5G

Cod. Rexel RR1120367/100
Cod. Produttore 1120367/100
Cod. EAN 4044774559964

Informazioni principali

  • Serie: CLASSIC 110
  • Tensione: 0,6/1KV
  • Conduttori: 5G
  • Colore: Nero
  • Uso: Industriale
  • Costruzione: Robusta
  • Prestazioni: Elevate
  • Affidabilità: Garantita

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 BLACK, un cavo elettrico progettato per garantire prestazioni elevate. Con una tensione di 0,6/1KV e una configurazione a 5 conduttori, questo cavo è ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali. La sua robusta costruzione offre resistenza e affidabilità, mentre il colore nero conferisce un aspetto professionale. OLFLEX CLASSIC 110 BLACK rappresenta la scelta perfetta per chi cerca qualità e sicurezza nelle installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

peso

526 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

5

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

16,8 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

252 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

67,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1KV 5G