›

OLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1KV 5G

Cod. Rexel RR1120383/100
Cod. Produttore 1120383/100
Cod. EAN 4044775096772

Informazioni principali

  • Colore: nero
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Numero fili: 5
  • Marcatura filo: principale
  • Applicazioni: industriale/civile
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Resistenza: alta
  • Conformità: standard sicurezza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 di colore nero, progettato per applicazioni con tensione nominale fino a 0,6/1 kV. Composto da 5 fili principali, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La marcatura del filo principale facilita l'identificazione durante il cablaggio, rendendo il prodotto ideale per impieghi industriali e civili che richiedono un materiale resistente e conforme agli standard di sicurezza.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

peso

2900 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

5

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

32,5 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

487,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

130 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1KV 5G