›

OLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1KV 5G

Cod. Rexel RR1120311/100
Cod. Produttore 1120311/100
Cod. EAN 4044774559063

Informazioni principali

  • Voltaggio: 0,6/1KV
  • Conduttori: 5G
  • Colore: Nero
  • Applicazioni: Industriale, commerciale
  • Robustezza: Alta qualità
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Affidabilità: Elevata
  • Design: Versatile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 BLACK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per prestazioni ottimali. Con una tensione nominale di 0,6/1KV e una configurazione a 5 conduttori, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua robustezza e affidabilità lo rendono perfetto per ambienti impegnativi. Il colore nero conferisce un aspetto elegante e professionale, mentre il design versatile assicura una facile integrazione in diversi sistemi elettrici.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

peso

192 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

5

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

11,7 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

175,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

46,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1KV 5G