›

OLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1KV 5G

Cod. Rexel RR1120271/50
Cod. Produttore 1120271/50
Cod. EAN 4044774558585

Informazioni principali

  • Colore: nero
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Numero fili: 5G
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Applicazioni: industriale e civile
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Fili contrassegnati: sì
  • Durata: lunga

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 di colore nero, progettato per applicazioni con tensione nominale fino a 0,6/1 kV. Composto da 5 fili principali contrassegnati per un facile riconoscimento, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La sua struttura robusta assicura una buona resistenza meccanica e una lunga durata nel tempo, rendendolo ideale per impieghi industriali e civili.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

peso

152 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

5

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

10,4 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

156 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

41,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1KV 5G