›

OLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1KV 4X

Cod. Rexel RR1120270/100
Cod. Produttore 1120270/100
Cod. EAN 4044774558554

Informazioni principali

  • Colore: nero
  • Tensione: 0,6/1 kV
  • Numero fili: 4
  • Marcatura filo: principale
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Resistenza: alta
  • Flessibilità: elevata
  • Serie: CLASSIC 110

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 di colore nero, progettato per applicazioni con tensione fino a 0,6/1 kV. Composto da quattro fili principali, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La marcatura specifica del filo principale assicura un facile riconoscimento durante il cablaggio. Questo cavo è ideale per l'uso in impianti industriali e civili, offrendo una combinazione di robustezza e flessibilità per una lunga durata.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

peso

131 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

9,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

144 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

38,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1KV 4X