›

OLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1KV 3X

Cod. Rexel RR1120308/1000
Cod. Produttore 1120308/1000
Cod. EAN 4044774558998

Informazioni principali

  • Colore: nero
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Numero conduttori: 3 fili
  • Applicazione: potenza industriale
  • Resistenza: elevata
  • Facilità posa: alta
  • Durata: lunga
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 di colore nero, progettato per applicazioni fino a 0,6/1 kV. Composto da tre fili principali, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Questo cavo è ideale per trasmissioni di potenza con elevate prestazioni e resistenza, offrendo una soluzione robusta e durevole per impianti industriali e civili. La sua struttura assicura facilità di posa e lunga durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

peso

144 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

10,1 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

151,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1KV 3X