›

OLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1KV 3X

Cod. Rexel RR1120268/100
Cod. Produttore 1120268/100
Cod. EAN 4044774558462

Informazioni principali

  • Colore: nero
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Numero fili: 3
  • Resistenza meccanica: alta
  • Flessibilità: elevata
  • Marcatura filo: principale
  • Applicazioni: alimentazione
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 di colore nero, progettato per applicazioni con tensione nominale fino a 0,6/1 kV. Composto da tre fili principali, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Ideale per il collegamento e l'alimentazione di apparecchiature elettriche, offre resistenza meccanica e flessibilità, facilitando la posa anche in spazi ridotti. La marcatura specifica del filo principale assicura una facile identificazione durante l'installazione e la manutenzione.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

peso

112 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

9 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

135 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1KV 3X