›

OLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1KV 2X

Cod. Rexel RR1120232/500
Cod. Produttore 1120232/500
Cod. EAN 4044774558028

Informazioni principali

  • Colore: nero
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Numero fili: 2
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Resistenza: elevata
  • Durata: prolungata
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Affidabilità: garantita

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 di colore nero, con tensione nominale 0,6/1 kV e due fili principali. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata nel tempo. La struttura del cavo assicura una trasmissione efficiente dell’energia elettrica, rendendolo una scelta adatta per impianti industriali e civili.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

peso

81 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

2

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

8,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

124,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

33,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1KV 2X