›

OLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1KV 2X

Cod. Rexel RR1120339/100
Cod. Produttore 1120339/100
Cod. EAN 4044774559377

Informazioni principali

  • Voltaggio: 0,6/1KV
  • Conduttori: 2X
  • Colore: nero
  • Tipo cavo: elettrico
  • Applicazioni: industriale/commerciale
  • Flessibilità: alta
  • Durata: elevata
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 BLACK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Con una tensione nominale di 0,6/1KV e una configurazione a due conduttori, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. Il suo design robusto e flessibile offre resistenza e durata nel tempo, rendendolo perfetto per ambienti impegnativi. La colorazione nera conferisce un aspetto professionale e discreto. Scegli OLFLEX CLASSIC 110 per affidabilità e sicurezza nelle tue installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

peso

147 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

2

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

10,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

162 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1KV 2X