›

OLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1KV 18

Cod. Rexel RR1120251/500
Cod. Produttore 1120251/500
Cod. EAN 4044774558325

Informazioni principali

  • Colore: nero
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Numero fili: 18
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Resistenza: alta
  • Sicurezza: garantita
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 di colore nero, progettato per applicazioni con tensione nominale fino a 0,6/1 kV. Il cavo è composto da 18 fili principali, garantendo flessibilità e affidabilità nelle installazioni elettriche. Questo prodotto è ideale per l'uso in impianti industriali e civili, offrendo resistenza e sicurezza nelle trasmissioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

peso

334 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

18

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

15,4 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

231 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

61,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1KV 18