›

OLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1KV 12

Cod. Rexel RR1120320/500
Cod. Produttore 1120320/500
Cod. EAN 4044774559186

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Numero fili: 12
  • Colore: nero
  • Applicazioni: industriale e civile
  • Identificazione fili: contrassegnati
  • Struttura: robusta
  • Affidabilità: elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 di colore nero, progettato per applicazioni con tensione nominale fino a 0,6/1 kV. Il cavo presenta 12 fili principali, ciascuno contrassegnato per un'identificazione semplice e sicura durante l'installazione. Grazie alla sua struttura robusta, garantisce affidabilità e prestazioni elevate in ambienti industriali e civili, assicurando una trasmissione efficiente dell’energia elettrica.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

peso

399 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

12

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

16,1 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

241,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1KV 12