›

OLFLEX CLASSIC 110 7G2,5

Cod. Rexel RR1119407/50
Cod. Produttore 1119407/50
Cod. EAN 4044774553566

Informazioni principali

  • Conduttori rame 7 fili
  • Sezione 2,5 mm²
  • Alta conducibilità
  • Ottima flessibilità
  • Resistenza meccanica
  • Standard sicurezza elevati
  • Applicazioni elettriche varie
  • Serie OLFLEX CLASSIC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 è composto da 7 fili di conduttore in rame di alta qualità, caratterizzati da una superficie liscia che garantisce un'ottima conducibilità e affidabilità nelle installazioni elettriche. Progettato per offrire prestazioni stabili e durature, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza meccanica, mantenendo elevati standard di sicurezza e funzionalità. La sezione di 2,5 mm² per ciascun conduttore consente una gestione efficiente della corrente elettrica, rendendo questo prodotto adatto a molteplici utilizzi nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

267 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

11,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

166,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

111 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

44,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 7G2,5