›

OLFLEX CLASSIC 110 7G0,75

Cod. Rexel RR1119107/500
Cod. Produttore 1119107/500
Cod. EAN 4044774550435

Informazioni principali

  • Sezione fili: 0,75 mm²
  • Numero fili: 7
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 110
  • Conduttore: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Serie: CLASSIC 110
  • Resistenza: Superficie trattata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 con 7 fili di sezione 0,75 mm², caratterizzato da un conduttore di alta qualità con superficie trattata per garantire affidabilità e prestazioni ottimali negli impianti elettrici. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, assicurando una conduzione efficiente della corrente elettrica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

98 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

7,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

109,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

73 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

29,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 7G0,75