›

OLFLEX CLASSIC 110 6G1

Cod. Rexel RR1119206/50
Cod. Produttore 1119206/50
Cod. EAN 4044774551340

Informazioni principali

  • Serie: CLASSIC 110
  • Tensione nominale: 110 V
  • Conduttori: 6G1
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Eccellente
  • Uso: Industriale
  • Affidabilità: Duratura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 6G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori in ogni applicazione. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una resistenza eccellente e una flessibilità straordinaria, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. Con un design ottimizzato, OLFLEX CLASSIC 110 6G1 si distingue per la sua affidabilità e sicurezza, assicurando un funzionamento efficiente e duraturo nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

113 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

6

diametro esterno circa

8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

120 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

80 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 6G1