›

OLFLEX CLASSIC 110 6G1

Cod. Rexel RR1119206/100
Cod. Produttore 1119206/100
Cod. EAN 4044774551357

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 6G1 mm²
  • Flessibilità elevata: sì
  • Resistenza meccanica: alta
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Materiali: resistenti e durevoli
  • Capacità carico: elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 6G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo offre una straordinaria flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e la capacità di gestire carichi elevati lo rendono un'opzione affidabile per ogni esigenza elettrica. Con OLFLEX CLASSIC 110, puoi contare su un prodotto che unisce qualità e affidabilità.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

113 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

6

diametro esterno circa

8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

120 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

80 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 6G1