›

OLFLEX CLASSIC 110 61G1,5

Cod. Rexel RR1119361
Cod. Produttore 1119361
Cod. EAN 4044773064223

Informazioni principali

  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Numero fili: 61
  • Tipo conduttore: Flessibile
  • Applicazioni: Industriali
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Conducibilità: Eccellente
  • Installazione: Facile
  • Serie: CLASSIC 110

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 è caratterizzato da un conduttore composto da 61 fili di sezione 1,5 mm², realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e durata. La superficie del conduttore è progettata per assicurare un'eccellente conducibilità elettrica e resistenza meccanica, rendendo questo cavo ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono prestazioni costanti e sicurezza. La struttura flessibile e robusta del cavo facilita l'installazione in ambienti complessi, mantenendo elevate prestazioni nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

1309 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

61

diametro esterno circa

25,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

252 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

100,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 61G1,5