›

OLFLEX CLASSIC 110 61G1,5

Cod. Rexel RR1119361/100
Cod. Produttore 1119361/100
Cod. EAN 4044774553290

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Conduttore: 61 fili rame stagnato
  • Sezione: 1,5 mm²
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza meccanica: alta
  • Uso: installazioni industriali
  • Conducibilità: ottima
  • Durata: prolungata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 con conduttore composto da 61 fili di rame stagnato, caratterizzato da elevata flessibilità e resistenza meccanica. Ideale per installazioni industriali e applicazioni che richiedono un materiale conduttore di alta qualità e affidabilità nel trasporto di corrente elettrica. La superficie del conduttore garantisce una buona conducibilità e durata nel tempo, rendendo questo cavo una scelta eccellente per impianti elettrici professionali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

1309 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

61

diametro esterno circa

25,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

252 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

100,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 61G1,5