›

OLFLEX CLASSIC 110 61G1

Cod. Rexel RR1119261
Cod. Produttore 1119261
Cod. EAN 4044773065572

Informazioni principali

  • Serie: CLASSIC 110
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 61 fili
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza meccanica: alta
  • Durata: affidabile
  • Applicazioni: professionali
  • Materiale conduttore: multiplo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC 110 61G1 è un prodotto elettrico caratterizzato da un conduttore con 61 fili, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione elettrica. Il materiale e la superficie del conduttore assicurano affidabilità e durata nel tempo, rendendo questo cavo ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza. La struttura a fili multipli contribuisce a una migliore conduzione e a una maggiore robustezza meccanica, adatta a installazioni elettriche complesse e professionali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

958 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

61

diametro esterno circa

22,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

221 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

88,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 61G1