›

OLFLEX CLASSIC 110 61G1

Cod. Rexel RR1119261/100
Cod. Produttore 1119261/100
Cod. EAN 4044774552170

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Conduttore: 61 fili
  • Flessibilità: elevata
  • Materiale: alta qualità
  • Durata: robusta
  • Applicazioni: elettriche
  • Prestazioni: ottime
  • Affidabilità: garantita

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 è caratterizzato da un conduttore composto da 61 fili, garantendo elevata flessibilità e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Il materiale e la superficie del conduttore sono studiati per assicurare ottime prestazioni di conduzione e resistenza nel tempo, rendendo questo prodotto ideale per installazioni che richiedono robustezza e durata. La struttura del conduttore favorisce una trasmissione efficiente della corrente, adattandosi a diversi ambienti e condizioni operative.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

958 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

61

diametro esterno circa

22,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

221 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

88,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 61G1