›

OLFLEX CLASSIC 110 5G0,5

Cod. Rexel RR1119005/50
Cod. Produttore 1119005/50
Cod. EAN 4044775095133

Informazioni principali

  • Conduttori: 5G 0,5 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Elettriche
  • Struttura: Compatta
  • Sicurezza: Alta
  • Durata: Prolungata
  • Serie: CLASSIC 110

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC 110 è caratterizzato da cinque conduttori di sezione 0,5 mm², realizzati con materiale conduttore di alta qualità e superficie ottimizzata per garantire affidabilità e prestazioni elettriche efficienti. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza, questo cavo assicura una trasmissione sicura e stabile della corrente. La sua struttura è ideale per installazioni che necessitano di un cablaggio compatto e funzionale, mantenendo elevati standard di sicurezza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

62 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

6,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

93 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

62 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 5G0,5