›

OLFLEX CLASSIC 110 4X0,5

Cod. Rexel RR1119754/500
Cod. Produttore 1119754/500
Cod. EAN 4044774556727

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 0,5 mm²
  • Numero fili: 4
  • Conduttore: rame classe 5
  • Flessibilità: alta
  • Superficie conduttore: lucida
  • Applicazioni: professionali
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Affidabilità: elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 con conduttore in rame di alta qualità, flessibile di classe 5, composto da 4 fili con sezione da 0,5 mm². Il conduttore presenta una superficie lucida che garantisce ottima conducibilità e resistenza nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e flessibilità, assicurando prestazioni elevate in installazioni professionali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

54 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

5,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

85,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

57 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

22,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 4X0,5