›

OLFLEX CLASSIC 110 4X0,5

Cod. Rexel RR1119754/1000
Cod. Produttore 1119754/1000
Cod. EAN 4044774556734

Informazioni principali

  • Sezione fili: 0,5 mm²
  • Numero fili: 4
  • Conduttore: rame lucido classe 5
  • Flessibilità: elevata
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Applicazione: impianti elettrici
  • Superficie: liscia
  • Installazione: facile e affidabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico flessibile OLFLEX CLASSIC 110 con conduttore in rame lucido di classe 5, composto da 4 fili di sezione 0,5 mm². Progettato per garantire affidabilità e facilità di installazione in impianti elettrici che richiedono elevata flessibilità e resistenza. Ideale per applicazioni che necessitano di un materiale conduttore di alta qualità e una superficie liscia per una migliore connessione.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

54 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

5,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

85,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

57 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

22,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 4X0,5