›

OLFLEX CLASSIC 110 4G2,5

Cod. Rexel RR1119404/200
Cod. Produttore 1119404/200
Cod. EAN 4044774553443

Informazioni principali

  • Conduttori: 4 rame
  • Sezione cavo: 2,5 mm²
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Trattamento: superficie conduttore
  • Resistenza: corrosione migliorata
  • Affidabilità: alta qualità
  • Uso: trasmissione energia

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC 110 4G2,5 è un prodotto elettrico caratterizzato da quattro conduttori in rame di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una migliore conducibilità e resistenza alla corrosione. Questo cavo è ideale per applicazioni industriali e civili, offrendo prestazioni costanti e durature nel tempo. La sua struttura robusta e i materiali selezionati lo rendono adatto a diverse condizioni di utilizzo, assicurando efficienza nella trasmissione dell’energia elettrica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

163 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

133,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

89 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 4G2,5