›

OLFLEX CLASSIC 110 4G1 BK

Cod. Rexel RR1119245
Cod. Produttore 1119245
Cod. EAN 4044776969082

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Colore rivestimento: nero
  • Materiale conduttori: alta qualità
  • Applicazioni: industriale e civile
  • Caratteristiche: flessibile e resistente
  • Funzione: trasmissione energia
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 con 4 conduttori di sezione 1 mm² ciascuno, caratterizzato da conduttori in materiale di alta qualità con superficie specifica e classe di conduttore adatta a garantire affidabilità e prestazioni ottimali in impianti elettrici. Il cavo è progettato per applicazioni che richiedono sicurezza e durata nel tempo, con un rivestimento esterno resistente e flessibile di colore nero. Ideale per l’installazione in ambienti industriali e civili dove è necessaria una trasmissione efficiente dell’energia elettrica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

79 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

97,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

65 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 4G1 BK