›

OLFLEX CLASSIC 110 4G0,75 BK

Cod. Rexel RR1119872/100
Cod. Produttore 1119872/100
Cod. EAN 4044777287987

Informazioni principali

  • Conduttori: 4 x 0,75 mm²
  • Colore: nero
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza: robusta struttura
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Uso: installazioni elettriche
  • Protezione: rivestimento durevole
  • Conduttori: superficie trattata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 con 4 conduttori da 0,75 mm² ciascuno, caratterizzato da conduttori di alta qualità con superficie trattata per garantire una migliore conducibilità e affidabilità. Ideale per installazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza, questo cavo offre prestazioni costanti grazie alla sua struttura robusta e materiali selezionati. Il rivestimento nero protegge efficacemente i conduttori, assicurando durata e sicurezza nell’uso quotidiano.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

66 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

93 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

62 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 4G0,75 BK