›

OLFLEX CLASSIC 110 4G0,75 BK

Cod. Rexel RR1119872
Cod. Produttore 1119872
Cod. EAN 4044777287529

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 0,75 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Colore guaina: nero
  • Flessibilità: alta
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Durata: elevata
  • Uso: sicurezza ed efficienza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 con 4 conduttori di sezione 0,75 mm², caratterizzato da conduttori di alta qualità con superficie specifica per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e durata nel tempo, questo cavo è ideale per installazioni che necessitano di sicurezza e efficienza nella trasmissione elettrica. La struttura a quattro fili permette una distribuzione equilibrata della corrente, rendendolo adatto a molteplici utilizzi nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

66 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

93 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

62 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 4G0,75 BK