›

OLFLEX CLASSIC 110 41G1,5

Cod. Rexel RR1119341/50
Cod. Produttore 1119341/50
Cod. EAN 4044774553214

Informazioni principali

  • Sezione: 1,5 mm²
  • Conduttori: 41 fili
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Flessibilità: Alta
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Elettriche
  • Robustezza: Elevata
  • Prestazioni: Affidabili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 con conduttore composto da 41 fili di sezione 1,5 mm². Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per garantire elevate prestazioni elettriche e affidabilità nel tempo. Questo cavo è progettato per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e robustezza, assicurando una trasmissione efficiente della corrente.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

895 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

41

diametro esterno circa

21,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

213 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

85,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 41G1,5