›

OLFLEX CLASSIC 110 41G1,5

Cod. Rexel RR1119341
Cod. Produttore 1119341
Cod. EAN 4044773064254

Informazioni principali

  • Serie: CLASSIC 110
  • Conduttore: 41 fili
  • Sezione: 1,5 mm²
  • Flessibilità: alta
  • Materiale: conduttore di qualità
  • Resistenza: elevata
  • Installazione: facile
  • Durata: lunga

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC 110 41G1,5 è caratterizzato da un conduttore di alta qualità composto da 41 fili, garantendo flessibilità e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Il materiale e la superficie del conduttore sono progettati per assicurare ottime prestazioni di conduzione elettrica e resistenza nel tempo, rendendo questo prodotto ideale per installazioni che richiedono robustezza e sicurezza. La struttura del cavo è studiata per facilitare l’installazione e garantire una lunga durata anche in condizioni di utilizzo impegnative.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

895 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

41

diametro esterno circa

21,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

213 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

85,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 41G1,5