›

OLFLEX CLASSIC 110 3G4 BK

Cod. Rexel RR1119915
Cod. Produttore 1119915
Cod. EAN 4044777287840

Informazioni principali

  • Sezione cavi: 4 mm²
  • Numero conduttori: 3 fili
  • Conduttore: rame classe 5
  • Flessibilità: alta
  • Colore: nero (BK)
  • Applicazione: impianti elettrici
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Installazione: facile e sicura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico flessibile con conduttore in rame di classe 5, composto da tre fili con sezione di 4 mm² ciascuno. Il conduttore presenta una superficie lucida che garantisce una migliore conducibilità e resistenza nel tempo. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità di installazione, questo cavo è ideale per impianti che necessitano di materiali di alta qualità e prestazioni costanti. La struttura flessibile facilita la posa anche in spazi ristretti, assicurando sicurezza e durata.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

201 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

9,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

99 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 3G4 BK