›

OLFLEX CLASSIC 110 3G10

Cod. Rexel RR1119613
Cod. Produttore 1119613
Cod. EAN 4044773062458

Informazioni principali

  • Tipo: 3 conduttori
  • Sezione: 10 mm²
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Prestazioni: Affidabili
  • Sicurezza: Robusta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 con tre conduttori di 10 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità in installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per assicurare una conduzione efficiente della corrente. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e sicurezza, mantenendo al contempo flessibilità e facilità di posa.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

466 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

14,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

146 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

58,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 3G10