›

OLFLEX CLASSIC 110 3G0,75 BK

Cod. Rexel RR1119871/500
Cod. Produttore 1119871/500
Cod. EAN 4044777287963

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 0,75 mm²
  • Numero conduttori: 3G
  • Colore: nero (BK)
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Flessibilità: alta
  • Applicazione: installazioni elettriche
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Durata e sicurezza: garantite

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 con tre conduttori di sezione 0,75 mm², ideale per installazioni elettriche che richiedono flessibilità e affidabilità. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica per garantire prestazioni ottimali. Il cavo è progettato per un uso efficiente in ambito elettrico, assicurando sicurezza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

55 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

5,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

85,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

57 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

22,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 3G0,75 BK