›

OLFLEX CLASSIC 110 34G1,5

Cod. Rexel RR1119334/100
Cod. Produttore 1119334/100
Cod. EAN 4044774553184

Informazioni principali

  • Serie: CLASSIC 110
  • Tensione nominale: 600/1000 V
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 34G
  • Materiale isolamento: PVC resistente
  • Temperatura max esercizio: 70 °C
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Protezione: contro interferenze

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 34G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, offre una conduzione affidabile e una protezione efficace contro le interferenze. La sua versatilità lo rende ideale per utilizzi industriali e commerciali. Con un design robusto e una costruzione duratura, OLFLEX CLASSIC è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e sicurezza nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

746 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

34

diametro esterno circa

19,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

194 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

77,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 34G1,5