›

OLFLEX CLASSIC 110 2X1

Cod. Rexel RR1119852/500
Cod. Produttore 1119852/500
Cod. EAN 4044774557212

Informazioni principali

  • Voltaggio: 450/750 V
  • Sezione cavo: 2 x 1 mm²
  • Flessibilità: Alta
  • Materiale isolante: PVC
  • Applicazioni: Industriale/Commerciale
  • Serie: CLASSIC 110
  • Resistenza: Elevata
  • Conformità: Norme CE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 2X1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una grande flessibilità e durata nel tempo. La sua costruzione avanzata assicura una conduzione elettrica ottimale, rendendolo ideale per utilizzi industriali e commerciali. Con un design robusto e una finitura elegante, OLFLEX CLASSIC 110 2X1 è la scelta perfetta per le tue esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

53 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

85,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

57 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

22,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 2X1