›

OLFLEX CLASSIC 110 2X1

Cod. Rexel RR1119852/300
Cod. Produttore 1119852/300
Cod. EAN 4044774557205

Informazioni principali

  • Serie: CLASSIC 110
  • Tensione nominale: non specificata
  • Numero conduttori: 2
  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Materiale: durevole e flessibile
  • Installazione: semplice e sicura
  • Resistenza: elevata
  • Applicazioni: varie

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 2X1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli, offrendo eccellente resistenza e flessibilità. La sua costruzione permette un'installazione semplice e sicura, rendendolo ideale per professionisti e appassionati. Con il suo design robusto e versatile, OLFLEX CLASSIC 110 2X1 rappresenta una scelta intelligente per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

53 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

85,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

57 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

22,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 2X1