›

OLFLEX CLASSIC 110 26G1,5

Cod. Rexel RR1119326/100
Cod. Produttore 1119326/100
Cod. EAN 4044774553108

Informazioni principali

  • Serie: CLASSIC 110
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 26G
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: industriali
  • Durata: lunga
  • Installazione: facile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 26G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in diverse applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una grande flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per ambienti industriali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design innovativo facilita l'installazione. Perfetto per chi cerca affidabilità e sicurezza nei propri progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

582 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

26

diametro esterno circa

17,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

173 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

69,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 26G1,5