›

OLFLEX CLASSIC 110 26G0,75

Cod. Rexel RR1119126/50
Cod. Produttore 1119126/50
Cod. EAN 4044774550879

Informazioni principali

  • Tipo: OLFLEX CLASSIC 110
  • Numero fili: 26
  • Sezione filo: 0,75 mm²
  • Flessibilità: Elevata
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Durata: Ottimizzata
  • Serie: CLASSIC 110

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 con 26 fili da 0,75 mm² ciascuno, progettato per garantire elevata flessibilità e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie studiata per ottimizzare la conducibilità e la durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni costanti e sicurezza, mantenendo un equilibrio tra resistenza meccanica e facilità di posa.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

350 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

26

diametro esterno circa

14,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

142 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

56,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 26G0,75