›

OLFLEX CLASSIC 110 21G1,5

Cod. Rexel RR1119321
Cod. Produttore 1119321
Cod. EAN 4044773064704

Informazioni principali

  • Numero fili: 21
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Flessibilità: Alta
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Affidabilità: Ottimale
  • Trasmissione corrente: Efficiente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 con 21 fili da 1,5 mm² ciascuno, caratterizzato da un conduttore di alta qualità e superficie specifica per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, assicurando una trasmissione efficiente della corrente.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

469 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

21

diametro esterno circa

15,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

157 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

62,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 21G1,5