›

OLFLEX CLASSIC 110 21G0,75

Cod. Rexel RR1119121/50
Cod. Produttore 1119121/50
Cod. EAN 4044774550794

Informazioni principali

  • Conduttori: 21 fili
  • Sezione filo: 0,75 mm²
  • Materiale: rame stagnato
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Resistenza: meccanica
  • Serie: CLASSIC 110
  • Superficie filo: liscia

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 è caratterizzato da 21 fili di conduttore in rame stagnato con superficie liscia, progettato per garantire elevata flessibilità e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ogni filo ha una sezione di 0,75 mm², rendendo il cavo ideale per applicazioni che richiedono un'ottima conduzione elettrica e resistenza meccanica. Questo prodotto è adatto per impieghi in ambienti industriali e civili, assicurando prestazioni costanti e sicurezza nell'uso quotidiano.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

286 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

21

diametro esterno circa

13 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

130 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 21G0,75