›

OLFLEX CLASSIC 110 18G0,75

Cod. Rexel RR1119118/50
Cod. Produttore 1119118/50
Cod. EAN 4044774550756

Informazioni principali

  • Sezione fili: 0,75 mm²
  • Numero fili: 18
  • Tensione nominale: non specificata
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 110
  • Conduttori: alta qualità
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Serie: CLASSIC 110
  • Superficie conduttori: liscia

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 con 18 fili di sezione 0,75 mm², caratterizzato da conduttori di alta qualità con superficie liscia per garantire un'ottima conduttività e affidabilità nelle installazioni elettriche. Progettato per offrire prestazioni costanti e sicurezza in applicazioni industriali e civili, questo cavo è ideale per il trasporto efficiente di energia elettrica in diversi contesti.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

244 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

11,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

117 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

46,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 18G0,75