›

OLFLEX CLASSIC 110 12X1,5

Cod. Rexel RR1119912
Cod. Produttore 1119912
Cod. EAN 4044773060546

Informazioni principali

  • Conduttori: 12 x 1,5 mm²
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Uso: Installazioni elettriche
  • Durata: Prolungata
  • Sicurezza: Garantita
  • Efficienza: Ottimale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 con 12 conduttori da 1,5 mm² ciascuno, progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per una migliore conduzione elettrica. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e durata nel tempo, assicurando sicurezza e efficienza nei collegamenti elettrici.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

279 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

12 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

120 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 12X1,5