›

OLFLEX CLASSIC 110 12G1,5 BK

Cod. Rexel RR1119882/100
Cod. Produttore 1119882/100
Cod. EAN 4044777292127

Informazioni principali

  • Conduttori: 12 x 1,5 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 110
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Materiale: Alta qualità
  • Superficie: Liscia
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Alta
  • Serie: CLASSIC 110

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 con 12 conduttori da 1,5 mm² ciascuno, progettato per applicazioni industriali e civili. Il conduttore è realizzato in materiale di alta qualità con superficie liscia, garantendo ottima conduttività e affidabilità nel tempo. Questo cavo è ideale per installazioni che richiedono flessibilità e resistenza, offrendo prestazioni elevate in ambienti diversi. La struttura a 12 fili permette una distribuzione efficiente della corrente elettrica, assicurando sicurezza e durabilità.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

279 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

12 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

120 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 12G1,5 BK