›

OLFLEX CLASSIC 110 10G0,75

Cod. Rexel RR1119110
Cod. Produttore 1119110
Cod. EAN 4044773067927

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Conduttori: 10 x 0,75 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Elettriche professionali
  • Superficie: Ottimizzata
  • Conducibilità: Efficiente
  • Resistenza: Duratura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 con 10 conduttori da 0,75 mm² ciascuno, progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate nelle applicazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per assicurare una conducibilità efficiente e duratura. Questo cavo è ideale per installazioni che richiedono flessibilità e resistenza, adatto a diversi ambienti elettrici professionali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

150 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

10

diametro esterno circa

9,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

96 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

38,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 10G0,75