›

OLFLEX CLASSIC 110 10G0,5

Cod. Rexel RR1119010/100
Cod. Produttore 1119010/100
Cod. EAN 4044774549699

Informazioni principali

  • Sezione: 0,5 mm²
  • Numero fili: 10
  • Conduttore: rame stagnato
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: industriale e civile
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Connessione: stabile e duratura
  • Standard sicurezza: elevati

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC 110 è caratterizzato da 10 fili di conduttore in rame stagnato, garantendo elevata flessibilità e affidabilità nelle installazioni elettriche. La sezione di 0,5 mm² lo rende ideale per applicazioni che richiedono precisione e resistenza. La superficie del conduttore è ottimizzata per assicurare una connessione stabile e duratura, adatta a diversi ambienti industriali e civili. Questo cavo è progettato per offrire prestazioni costanti nel tempo, facilitando il cablaggio di impianti elettrici con elevati standard di sicurezza e qualità.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

116 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

10

diametro esterno circa

8,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

86 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 10G0,5