›

OLFLEX CLASSIC 100 SY 7G0,75

Cod. Rexel RR0016027/100
Cod. Produttore 0016027/100
Cod. EAN 4044774544946

Informazioni principali

  • Tipo: 7G0,75 mm²
  • Conduttore: Classe EV004201
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Isolamento: SY
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100
  • Resistenza: Alta
  • Uso: Distribuzione energia

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 SY con 7 fili da 0,75 mm² ciascuno, progettato per garantire elevata flessibilità e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore di classe ev004201 assicura prestazioni ottimali in applicazioni industriali e civili, offrendo una soluzione resistente e durevole per il trasporto sicuro di energia elettrica. Questo cavo è ideale per impieghi che richiedono un prodotto versatile e di alta qualità, capace di soddisfare le esigenze di connessione e distribuzione elettrica con efficienza.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

172 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

10,3 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

206 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

61,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 100 SY 7G0,75