›

OLFLEX CLASSIC 100 SY 5G4

Cod. Rexel RR00161033/50
Cod. Produttore 00161033/50
Cod. EAN 4044774545769

Informazioni principali

  • Tipo: OLFLEX CLASSIC 100 SY
  • Conduttori: 5
  • Sezione: 4 mm²
  • Struttura: Flessibile
  • Applicazione: Industriale
  • Affidabilità: Elevata
  • Sicurezza: Garantita
  • Serie: CLASSIC 100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 SY con 5 conduttori di sezione 4 mm². Progettato per garantire elevata affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, questo cavo è ideale per applicazioni industriali grazie alla sua costruzione robusta e alla qualità dei materiali utilizzati. La sua struttura flessibile facilita la posa e l’adattamento anche in spazi ristretti, assicurando una trasmissione efficiente della corrente elettrica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

545 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

17,1 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

342 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

102,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 100 SY 5G4