›

OLFLEX CLASSIC 100 SY 4G2,5

Cod. Rexel RR00160893/50
Cod. Produttore 00160893/50
Cod. EAN 4044774545608

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100
  • Conduttori: 4 x 2,5 mm²
  • Tipo cavo: SY
  • Classe conduttori: ev004201
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Flessibilità: Elevata
  • Durata: Lunga
  • Sicurezza: Alta resistenza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 SY con 4 conduttori da 2,5 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche. La costruzione con conduttori di classe ev004201 assicura una trasmissione efficiente della corrente e una lunga durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e resistenza, mantenendo flessibilità e facilità di posa.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

339 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

13,9 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

278 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

83,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 100 SY 4G2,5